曜日別特売

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材ブロードポリエステル75%、綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61064230KF92192-KS0363ネイビーM1164566
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61064239KF92192-KS0363ネイビーL1204768
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61064248KF92192-KS0363ネイビーLL1244970
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064257KF92192-KS0363ネイビー3L1325172
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61064266KF92192-KS0363ネイビー4L1405372
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61064284KF92192-KS0366シルバーM1164566
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064300KF92192-KS0366シルバーL1204768
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61064309KF92192-KS0366シルバーLL1244970
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064318KF92192-KS0366シルバー3L1325172
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064336KF92192-KS0366シルバー5L1485572
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61064275KF92192-KS0363ネイビー5L1485572
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61064327KF92192-KS0366シルバー4L1405372
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする