曜日別特売

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス
(2件のレビュー)

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ブロードポリエステル75%、綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61014505KF92192-KS0344L6シルバー1407253
23,780
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
61014408KF92192-KS034M3ネイビー1166645
23,780
取扱い終了
返品不可
61014417KF92192-KS034L3ネイビー1206847
23,780
取扱い終了
61014426KF92192-KS034LL3ネイビー1247049
23,780
取扱い終了
返品不可
61014435KF92192-KS0343L3ネイビー1327251
23,780
取扱い終了
61014444KF92192-KS0344L3ネイビー1407253
23,780
取扱い終了
返品不可
61014460KF92192-KS0345L3ネイビー1487255
23,780
取扱い終了
返品不可
61014469KF92192-KS034M6シルバー1166645
23,780
取扱い終了
返品不可
61014478KF92192-KS034L6シルバー1206847
23,780
取扱い終了
61014487KF92192-KS034LL6シルバー1247049
23,780
取扱い終了
61014496KF92192-KS0343L6シルバー1327251
23,780
取扱い終了
返品不可
61014514KF92192-KS0345L6シルバー1487255
23,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 猛暑の中の農作業
農・林・水産業

ベストの下に綿の作業着を着ると汗が蒸発し、涼しさを感じる。
ファンの音がやや大きく、耳障りである。
中モードで使用すれば、バッテリーはそこそこ長くもつ。
ジッパーを確実に合わせて上げなければ、外れた位置でかみ合い、故障の原因となるかも?

2025-05-15
用途: 配管工事時
株式会社三石設備コンサルタント建設業・工事業

デザインも良く、今年は熱中症対策が厳しく、すぐに発送頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする