曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 フード付ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。プリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61067039KF92152-KS0353ネイビーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067048KF92152-KS0353ネイビーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067057KF92152-KS0353ネイビーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067066KF92152-KS0353ネイビー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067075KF92152-KS0353ネイビー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067084KF92152-KS0353ネイビー5L1495473
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067100KF92152-KS0354ブルーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067109KF92152-KS0354ブルーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067118KF92152-KS0354ブルーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067127KF92152-KS0354ブルー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067136KF92152-KS0354ブルー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067145KF92152-KS0354ブルー5L1495473
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067154KF92152-KS0356シルバーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067170KF92152-KS0356シルバーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067179KF92152-KS0356シルバーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067188KF92152-KS0356シルバー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067197KF92152-KS0356シルバー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067206KF92152-KS0356シルバー5L1495473
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする