サンエス
空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61071774
KF92322-KS035
M
ブルー
112
67
44
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61071790
KF92322-KS035
L
ブルー
116
69
46
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61071835
KF92322-KS035
M
シルバー
112
67
44
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61071844
KF92322-KS035
L
シルバー
116
69
46
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61071860
KF92322-KS035
LL
シルバー
120
71
48
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61071869
KF92322-KS035
3L
シルバー
128
73
50
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61071878
KF92322-KS035
4L
シルバー
136
73
52
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61071887
KF92322-KS035
5L
シルバー
144
73
54
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61071720
KF92322-KS035
M
ネイビー
112
67
44
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61071729
KF92322-KS035
L
ネイビー
116
69
46
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61071738
KF92322-KS035
LL
ネイビー
120
71
48
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61071747
KF92322-KS035
3L
ネイビー
128
73
50
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61071756
KF92322-KS035
4L
ネイビー
136
73
52
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61071765
KF92322-KS035
5L
ネイビー
144
73
54
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61071799
KF92322-KS035
LL
ブルー
120
71
48
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61071808
KF92322-KS035
3L
ブルー
128
73
50
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61071817
KF92322-KS035
4L
ブルー
136
73
52
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61071826
KF92322-KS035
5L
ブルー
144
73
54
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください