サンエス
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60998825
KF92322-KS034
ブルー
M
112
44
67
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60998834
KF92322-KS034
ブルー
L
116
46
69
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998886
KF92322-KS034
シルバー
M
112
44
67
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998895
KF92322-KS034
シルバー
L
116
46
69
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60998904
KF92322-KS034
シルバー
LL
120
48
71
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60998920
KF92322-KS034
シルバー
3L
128
50
73
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60998929
KF92322-KS034
シルバー
4L
136
52
73
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60998938
KF92322-KS034
シルバー
5L
144
54
73
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60998764
KF92322-KS034
ネイビー
M
112
44
67
¥
22,780
取扱い終了
返品不可
60998780
KF92322-KS034
ネイビー
L
116
46
69
¥
22,780
取扱い終了
60998789
KF92322-KS034
ネイビー
LL
120
48
71
¥
22,780
取扱い終了
60998798
KF92322-KS034
ネイビー
3L
128
50
73
¥
22,780
取扱い終了
返品不可
60998807
KF92322-KS034
ネイビー
4L
136
52
73
¥
22,780
取扱い終了
返品不可
60998816
KF92322-KS034
ネイビー
5L
144
54
73
¥
22,780
取扱い終了
返品不可
60998850
KF92322-KS034
ブルー
LL
120
48
71
¥
22,780
取扱い終了
返品不可
60998859
KF92322-KS034
ブルー
3L
128
50
73
¥
22,780
取扱い終了
返品不可
60998868
KF92322-KS034
ブルー
4L
136
52
73
¥
22,780
取扱い終了
返品不可
60998877
KF92322-KS034
ブルー
5L
144
54
73
¥
22,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください