曜日別特売

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61008397KF92150-KS0344ブルーM1144724
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61008406KF92150-KS0344ブルーL1184925
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61008415KF92150-KS0344ブルーLL1225126
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61008424KF92150-KS0344ブルー3L1305327
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61008458KF92150-KS0346シルバーM1144724
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61008467KF92150-KS0346シルバーL1184925
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61008476KF92150-KS0346シルバーLL1225126
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61008336KF92150-KS0343ネイビーM1144724
21,780
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
61008345KF92150-KS0343ネイビーL1184925
21,780
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
61008354KF92150-KS0343ネイビーLL1225126
21,780
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
61008370KF92150-KS0343ネイビー3L1305327
21,780
取扱い終了
返品不可
61008379KF92150-KS0343ネイビー4L1385528
21,780
取扱い終了
返品不可
61008388KF92150-KS0343ネイビー5L1465728
21,780
取扱い終了
返品不可
61008440KF92150-KS0344ブルー4L1385528
21,780
取扱い終了
返品不可
61008449KF92150-KS0344ブルー5L1465728
21,780
取扱い終了
返品不可
61008485KF92150-KS0346シルバー3L1305327
21,780
取扱い終了
返品不可
61008494KF92150-KS0346シルバー4L1385528
21,780
取扱い終了
返品不可
61008510KF92150-KS0346シルバー5L1465728
21,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする