空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー) 内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61066856 KF92150-KS035 3ネイビー M 114 47 24
22,700
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61066865 KF92150-KS035 3ネイビー L 118 49 25
22,700
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61066874 KF92150-KS035 3ネイビー LL 122 51 26
22,700
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61066917 KF92150-KS035 4ブルー M 114 47 24
22,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61066926 KF92150-KS035 4ブルー L 118 49 25
22,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61066935 KF92150-KS035 4ブルー LL 122 51 26
22,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61066944 KF92150-KS035 4ブルー 3L 130 53 27
22,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61066978 KF92150-KS035 6シルバー M 114 47 24
22,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61066987 KF92150-KS035 6シルバー L 118 49 25
22,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61066996 KF92150-KS035 6シルバー LL 122 51 26
22,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61066890 KF92150-KS035 3ネイビー 3L 130 53 27
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61066899 KF92150-KS035 3ネイビー 4L 138 55 28
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61066908 KF92150-KS035 3ネイビー 5L 146 57 28
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61066960 KF92150-KS035 4ブルー 4L 138 55 28
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61066969 KF92150-KS035 4ブルー 5L 146 57 28
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61067005 KF92150-KS035 6シルバー 3L 130 53 27
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61067014 KF92150-KS035 6シルバー 4L 138 55 28
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61067030 KF92150-KS035 6シルバー 5L 146 57 28
22,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする