サンエス
空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
衿や風気路、脇ポケットに消臭メッシュ(CLEAN MELL)採用。快適な着心地を徹底追及したカジュアルデザインのベスト。スマホ等の収納に便利な胸ファスナーポケット付。
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61074136
KF92352-KS036
グラフィックレッド
M
112
44
67
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074145
KF92352-KS036
グラフィックレッド
L
116
46
69
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074154
KF92352-KS036
グラフィックレッド
LL
120
48
71
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074170
KF92352-KS036
グラフィックレッド
3L
128
50
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074179
KF92352-KS036
グラフィックレッド
4L
136
52
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074206
KF92352-KS036
グラフィックブルー
L
116
46
69
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074215
KF92352-KS036
グラフィックブルー
LL
120
48
71
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074224
KF92352-KS036
グラフィックブルー
3L
128
50
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074240
KF92352-KS036
グラフィックブルー
4L
136
52
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074188
KF92352-KS036
グラフィックレッド
5L
144
54
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61074197
KF92352-KS036
グラフィックブルー
M
112
44
67
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61074249
KF92352-KS036
グラフィックブルー
5L
144
54
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください