サンエス
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
多彩な着こなしが楽しめるスタイリッシュベスト。ファスナーの金具がアゴや喉に直接触れる事がないチンガード仕様。スマホ等の収納に便利な両胸ファスナーポケット付。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全18種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60999245
KF92372-KS034
ネイビー
M
112
44
67
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60999254
KF92372-KS034
ネイビー
L
116
46
69
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999270
KF92372-KS034
ネイビー
LL
120
48
71
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999279
KF92372-KS034
ネイビー
3L
128
50
73
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999288
KF92372-KS034
ネイビー
4L
136
52
73
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999306
KF92372-KS034
ブルー
M
112
44
67
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999315
KF92372-KS034
ブルー
L
116
46
69
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999324
KF92372-KS034
ブルー
LL
120
48
71
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999340
KF92372-KS034
ブルー
3L
128
50
73
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999349
KF92372-KS034
ブルー
4L
136
52
73
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999394
KF92372-KS034
シルバー
3L
128
50
73
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60999410
KF92372-KS034
シルバー
4L
136
52
73
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999297
KF92372-KS034
ネイビー
5L
144
54
73
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
60999358
KF92372-KS034
ブルー
5L
144
54
73
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
60999367
KF92372-KS034
シルバー
M
112
44
67
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
60999376
KF92372-KS034
シルバー
L
116
46
69
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
60999385
KF92372-KS034
シルバー
LL
120
48
71
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
60999419
KF92372-KS034
シルバー
5L
144
54
73
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください