サンエス
空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
色
ホワイト
裾廻り(cm)
92
素材
ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61065194
FX72359-KS036
S
110
42
62
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61065210
FX72359-KS036
M
114
44
64
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61065219
FX72359-KS036
L
118
46
66
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61065237
FX72359-KS036
3L
130
50
70
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61065246
FX72359-KS036
4L
138
52
70
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61065255
FX72359-KS036
5L
146
54
70
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61065228
FX72359-KS036
LL
122
48
68
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください