曜日別特売

空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)ホワイト裾廻り(cm)92素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%)材質(ファスナー)フロント:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61006035FX72359-KS034S1104262
23,280
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61006044FX72359-KS034M1144464
23,280
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61006060FX72359-KS034L1184666
23,280
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61006069FX72359-KS034LL1224868
23,280
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61006078FX72359-KS0343L1305070
23,280
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61006087FX72359-KS0344L1385270
23,280
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61006096FX72359-KS0345L1465470
23,280
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする