LEPLUS NEXT
AQUOS sense8 カード収納付きレザーケース ストラップホール付き
どんなコーデにも合わせやすいPUレザータイプ/カード収納ポケット(4枚)/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質
PU+TPU
タイプ
ケース型
対応機種
AQUOS sense8 SH-54D/SHG11/SH-M26
特性
カード収納可
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61037255
LN-23WQ1SSBK
ブラック系
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61037264
LN-23WQ1SSWH
ホワイト系
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61037280
LN-23WQ1SSBG
ベージュ系
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61037289
LN-23WQ1SSBR
ブラウン系
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61037298
LN-23WQ1SSLGY
グレー系
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61037307
LN-23WQ1SSPK
ピンク系
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61037316
LN-23WQ1SSBL
ブルー系
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61037325
LN-23WQ1SSGR
グリーン系
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください