ログインパスワード記憶装置『パスポケ』

ログインパスワード記憶装置『パスポケ』 - エアリアログインパスワード記憶装置『パスポケ』 - エアリアログインパスワード記憶装置『パスポケ』 - エアリアログインパスワード記憶装置『パスポケ』 - エアリアログインパスワード記憶装置『パスポケ』 - エアリアログインパスワード記憶装置『パスポケ』 - エアリア

パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。
幅広いサイトに対応します
様々な機器に対応
ブラウザ保存より断然に安全
強力なパスワード生成機能
ハードウェア暗号化機能
ログイン情報をまとめて管理
重要なメモも暗号化して保護
フィッシングサイト検知
紛失でも安心なバックアップ

仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032)ブラック質量(g)9(電池を除く)本体寸法(mm)36.6×48.6×7対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式)通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応内容量1個
注意
※ランダム数値を用いるログイン(ログインの度にパスワードが変わるもの)ではご利用頂けません。
※ほとんどのノートパソコンにはBluetooth通信を搭載していますがデスクトップPCでは非搭載の場合がございます。ご利用PCにBluetooth通信を搭載しているか事前にご確認ください。
※ご利用スマートフォンやパソコンでBluetooth通信が正常に出来ない場合は本製品のご利用はできません。
※本製品はATLANCUBE社の技術・製品を元にエアリアが日本国内正規品として販売するものです。
※すべての機器での動作を保証するものではございません。
※ご利用に際しては必ず同梱の取扱説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61034245AR-CP001 BK
7,255
7,981(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする