MIKASA (ミカサ)
空気を入れないハンドボール 0号
ボールの中に詰め物が入っているため、空気をいれる必要がありません。小学校低学年用
仕様
手縫い
材質
人工皮革
色
ホワイト
質量(g)
255~280
円周(mm)
約470
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61186005
HB035D-W
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください