MIKASA (ミカサ)
水球 ジュニア練習球2号
小学生向けの握りやすいタイプ
材質
発泡ゴム
色
イエロー/ブルー/ピンク
質量(g)
300~320
円周(mm)
580~600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61186030
WP220C
-
¥
8,000
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51046768
WP220C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
8,000
¥
7,998
¥
6,498
アウトレット
¥
7,148
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください