曜日別特売

8K対応 長距離型HDMIケーブル 30m

8K対応 長距離型HDMIケーブル 30m - ハイテクインター

HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。
本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。
通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。
本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。

ケーブル長(m)30内容量1個
注意
※プラグ部分のみを持ってケーブルを引っ張らないようにしてください。
※最小曲げ半径(20mm)以上を確保して取り扱ってください。
※敷設の際はケーブルがなるべく捩れないよう扱い、かつ足などで踏まないようご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61282325158-SE07-0001-
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68757565158-SE07-0001【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン22,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする