Wi-Fi6対応 屋外用無線アクセスポイント MO10

Wi-Fi6対応 屋外用無線アクセスポイント MO10 - ハイテクインター

スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(
理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。
MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。
2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(
理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。
Wi-Fi6対応
最大速度:4.8Gbps(
理論値)
AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応
スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))
WPA3により高セキュリティを実現
OFDMAに対応
最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)
SSID:最大8台
防塵・防水性能:IP68
塩水噴霧試験
実施済み
塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。
IEC 60068-2-11
TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61283190181-BR04-0003
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする