マスプロ電工
マスト
寸法違い 相当品
仕様
マスト(Φ):31.8
材質
超防錆メッキ鋼 ZAM
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61283339
M298Z
¥
8,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください