曜日別特売

Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース

Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイXperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイXperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイXperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイXperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイXperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイXperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイXperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイ
(1件のレビュー)

Xperia 5Ⅳ専用レザー調手帳型ケース。操作の邪魔にならずスピーディに開閉できる小型マグネットベルト採用。端末をしっかりと保護しつつスタイリッシュに魅せるデザインでビジネス・プライベートシーンを問わずご利用いただけます。内側にカードポケット付き。

適合機種Xperia 5Ⅳ材質PU、TPUタイプマグネットベルト付き手帳型RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×2、ストラップホール、マグネット付内容量1台
関連資料:(0.41MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61283996AC-XP54 PB BLブルー
2,710
2,981(税込)
7日以内出荷
61284005AC-XP54 PB RDレッド
2,710
2,981(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61283996
2026-01-31
用途: 個人的に使用
その他業種

軽くて使いやすい、収納がしやすくケイタイ電話の使い方が楽

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする