曜日別特売

PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3

PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 - エアージェイPD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 - エアージェイPD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 - エアージェイPD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 - エアージェイPD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 - エアージェイPD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 - エアージェイPD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 - エアージェイ

デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。
狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。
壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き

仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)267.5出力AC100V 合計1400W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5入力AC100V50/60Hz 15ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(1.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61283987AOT-415 WH
3,891
4,280(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする