GT-MOBILE長財布RD

GT-MOBILE長財布RD - エアージェイGT-MOBILE長財布RD - エアージェイGT-MOBILE長財布RD - エアージェイGT-MOBILE長財布RD - エアージェイ

なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しい、ハイクオリティPUレザーと厳選された上質な本革素材のみを使用した長財布です。ジッパー付きの小銭入れにカードポケットを18か所、レシートやチケットの入るポケットを3か所も装備した高い収納力を誇るモデルです。

仕様札入れ×1、小銭入れ×1、ポケット(内側)×3、カード入れ×18材質本革・PUレッド質量(g)111種類長財布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×24×96(開198)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.43MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61284066GT-WL2RD
8,800
9,680(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする