GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布

GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 - エアージェイGT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 - エアージェイGT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 - エアージェイGT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 - エアージェイGT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 - エアージェイ

なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザーと、厳選された上質な本革素材のみを使用したファスナータイプの長財布です。
収納ルームは3つに仕切られておりお札やレシート等をしっかりと管理することができます。また、口が大きく開くので視認性が高くお札等の出し入れもスムーズ。
カード収納に優れており、クレジットカードが11枚入ります。デザインのワンポイントとしてつけられたメタルプレートが高級感を演出しています。

仕様札入れ×3、小銭入れ×1、カード入れ×10、ポケット×1材質本革・PU質量(g)153種類長財布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×22×96(開135)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.32MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61284039GT-WL1BKブラック
9,800
10,780(税込)
7日以内出荷
61284048GT-WL1RDレッド
9,800
10,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする