曜日別特売

フラットになるクランプ式キーボードスライダーL

フラットになるクランプ式キーボードスライダーL - THANKO(サンコー)[電子機器]フラットになるクランプ式キーボードスライダーL - THANKO(サンコー)[電子機器]フラットになるクランプ式キーボードスライダーL - THANKO(サンコー)[電子機器]フラットになるクランプ式キーボードスライダーL - THANKO(サンコー)[電子機器]フラットになるクランプ式キーボードスライダーL - THANKO(サンコー)[電子機器]

天板がデスクと同じ高さになる、フルキーボードとマウスが置ける後付けクランプ式キーボードスライダー

仕様●クランプ取付可能な厚み:10~35mm 奥行:40mm以上●天板昇降範囲:約80mmセット内容天板、クランプ付きスライドレール2個、リフトアーム2個、配線留め2個、センターパイプ、ネジ小4個、ネジ大4個、 ボルト2個、ワッシャー2個、六角レンチ、日本語取扱説明書材質鉄、パーティクルボード質量(kg)約5.1耐荷重(kg)5(静荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)825×400×150天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×240×12内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品は簡易組み立て式となります。
※デスク天板裏に横向きの支柱などが有る場合、クランプに干渉する可能性あります。 本製品を取り付けの際にはレールが当たらないように、クランプの位置を調整して下さい。
※天板と机のすきまに手を挟まないように注意してください。
※天板に力をかけるなど荷重をかけないでください。
※耐荷重5kgを超えるものをのせないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61283576CLKETLHBK
6,982
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする