ナカバヤシ
USB2.0 4ポートハブ/120cm
4ポートUSB2.0ハブ。
ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。
ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様
●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA
質量(g)
約38
ケーブル長(m)
1.2
対応OS
Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×65×19
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
ケーブル長(cm)
約120
インターフェイス-アップストリーム
(PC側)Type-Aオス
インターフェイス-ダウンストリーム
(接続機器側)Type-Aメス×4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61283628
UH-2614BL
ブルー
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61283637
UH-2614W
ホワイト
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61283646
UH-2614BK
ブラック
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください