曜日別特売

ふち付きジョイントマット 8枚組

ふち付きジョイントマット 8枚組 - 梶原産業ふち付きジョイントマット 8枚組 - 梶原産業ふち付きジョイントマット 8枚組 - 梶原産業ふち付きジョイントマット 8枚組 - 梶原産業ふち付きジョイントマット 8枚組 - 梶原産業ふち付きジョイントマット 8枚組 - 梶原産業ふち付きジョイントマット 8枚組 - 梶原産業ふち付きジョイントマット 8枚組 - 梶原産業
(3件のレビュー)

コスパ抜群のジョイントマット
ふち付きでジョイント部をきれいにカバー
サイドパーツを使えば隙間なく敷き詰められます
18枚で畳約1畳分(83cm×161cm)

用途お子さまのプレイスペースに・ペットの転倒や傷対策に・ヨガやエクササイズのマットに材質ポリエチレン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)280×280×10(1枚当たり)内容量1個(8枚組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ画像612836644950672783953ブラウン
1,000
479
527(税込)
当日出荷
612836804950672783960キャラメル
1,000
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 賃貸のアパートで、足音が気にならないように使用しました
その他業種

音もあまり気にならなくなり、冷えが直接伝わらないので、床も心なしか温かく感じます

2025-09-18
用途: 床の防音に
有限会社ティ・エム・シー不動産業

音が響く事は少なくなりました。
敷く場所に合わせてカットをして使ってます。
ふち付きなので、見栄えも良いですね。

対象商品 : 61283680
2025-11-25
用途: キッチンの下に敷きました

少し普通の物より小ぶりです。
明るいですが、すぐ汚れそうかなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする