サンゲツ
カラーコーク
こんなお得な商品も!
内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥
409
税込
¥
450
(63)
主成分
アクリルエマルジョン樹脂
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約100m/500g
適応下地
石膏ボード
内容量
1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61284924
BB-470
ニューベージュ
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61284940
BB-469
ライトアイボリー
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61284949
BB-468
アイボリー
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61284958
BB-467
ホワイト
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。