産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ) - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ) - ダイヤトレンド

SCポート搭載
マルチモード
光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
最長2kmの通信ができます
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ

電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプマルチモード MMF内容量1台
関連資料:外形図(0.42MB)取扱説明書:マニュアル(0.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24892080DEH-GTX8SM2
オープン
64,900
71,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする