シンワ
のび助両方向式尺目
用途
内装用工事、インテリア施工、建具取付
材質(本体)
アルミ
本体寸法(mm)
26×17
材質(テープ)
スチール
内容量
1本
注意
※本体に強い衝撃等を与えないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法
全長精度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61286604
65160
162-8646
最大:3尺2寸、最小:1尺2寸
±0.4
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61286620
65161
162-8807
最大:6尺3寸、最小:2尺3寸
±0.6
¥
9,970
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61286629
65162
162-8647
最大:9尺3寸、最小:3尺3寸
±0.8
¥
10,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61286638
65163
162-8651
最大:12尺、最小:4尺2寸
±0.9
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61286647
65164
162-8571
最大:13尺5寸、最小:4尺7寸
±1.0
¥
13,330
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください