シンワ
直尺ステン 5m
スタンダードな直尺です。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。
用途
長さ測定に。
トラスコ品番
408-3288
材質
ステンレス
幅(mm)
45
厚さ(mm)
3
全長(mm)
5065
ピッチ(mm)
上段:1、下段:1、目盛:1
測定範囲(mm)
0~5000
呼び寸法(mm)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61286595
14095
¥
237,510
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません