エフピコ
しゃぶしゃぶ 本体
精肉
材質
PSP
高さ(mm)
22
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61291924
255 波格子
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61291940
275 波格子
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292037
255 旬香オレンジ
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292046
255 旬香緑
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292055
275 旬香オレンジ
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292064
275 旬香青
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292080
275 旬香緑
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292344
255 風紋木目黒
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292780
255 扇市松金
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292789
275 扇市松金
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292929
255 旬香青
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292947
255 円熟緑
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292956
275 円熟青
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292965
275 円熟緑
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292999
255 まり舞紺金
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323300
300 波格子
1ケース(10枚×40袋)
11.9
300
300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323336
300 円熟オレンジ
1ケース(10枚×40袋)
11.9
300
300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323345
300 円熟青
1ケース(10枚×40袋)
11.9
300
300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323354
300 円熟緑
1ケース(10枚×40袋)
11.9
300
300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61291906
255 涼香オレンジ
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292360
255 きわみOR
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292369
255 きわみ青
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292378
255 きわみ緑
1ケース(50枚×8袋)
8.7
255
255
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292387
275 きわみOR
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292396
275 きわみ青
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292405
275 きわみ緑
1ケース(50枚×8袋)
10.1
275
275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323309
300 旬香オレンジ
1ケース(10枚×40袋)
11.9
300
300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323318
300 旬香青
1ケース(10枚×40袋)
11.9
300
300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323327
300 旬香緑
1ケース(10枚×40袋)
11.9
300
300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980