エフピコ
MFPティアラ角皿 本体
電子レンジ対応のオードブル容器。オードブルなど催事で大活躍の容器です。食卓にそのまま並べられます。
蓋は別売り。
材質
マルチFP
高さ(mm)
27
質量(g)
6.1
短辺(mm)
171
長辺(mm)
219
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61306046
22-17 D黒W
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980