曜日別特売

ゴキッシュ スッ、スゴい!

ゴキッシュ スッ、スゴい! - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! - アース製薬
(1件のレビュー)

【ゴキッシュのスッ、スゴい!ポイント】
・家中のゴキブリをまるごと退治
・ゴキブリの発生を予防※すき間にプッシュした場合の駆除による発生予防
・家中のお部屋空間にもすき間にも使える!
●ゴキブリ駆除も予防(※すき間にプッシュした場合の駆除による発生予防)も
●窓を開けたままでもOK※窓の大きさや風の強さなどによっては、効果が弱くなることがある
●面倒な準備不要
●1ヵ月に1度の使用がおすすめ
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●無香料・低刺激
●誤噴射防止ロック付
・Act For ECO・森林資源保全
【販売名】アース虫ケアATN1
【効能・効果】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除
【防除用医薬部外品】

用途ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除成分1号灯油、LPG種別スプレー区分防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×214×38香り無香料適合害虫ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアATN1
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【してはいけないこと】
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにしてください。
※人体用虫よけ剤ではないので、人体には使用しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。
※薬剤を吸い込まないでください。
【相談すること】
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた用法及び用量を厳守してください。
※本品をすき間に噴射する場合は、1部屋あたり4ヵ所までを目安とし、過剰に噴射しないでください。
※本品を空間に噴射する場合は、1日以上の間隔をあけて使用してください。毎日使用する際は、噴射前に部屋を清掃してください。時々部屋の換気をしてください。
※効果が弱くなる可能性があるので、噴射後1日は清掃をできるだけ控えてください。窓やドアを2ヵ所以上開けないでください。効果が低いと感じられる場合は、窓やドアの開きを調整してください。
※噴射中は噴射する人以外の人の入室を避けてください。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意してください。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
※火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。
※噴射口をふさがないでください。
※逆さま、または真横にして噴射はしないでください。噴射できなくなることがあります。
※誤噴射防止ロックを適切に利用し、間違って使用しないでください。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などに薬剤がかからないようにしてください。特に、観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※ピレスロイド系薬剤を含むので、子供には使用させないでください。
※ガス警報器の近くで使用すると、警報器が誤作動することがあります。
【保管及び取扱い上の注意】
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管してください。
※直射日光や火気を避け、涼しい場所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので、置かないでください。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6132594449010801544151本(16mL)
オープン
1,480
1,628(税込)
翌々日出荷
61325960-1本(26mL)
オープン
2,280
2,508(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-03
用途: ゴキブリ駆除
医療・福祉・介護関連業

職員が退勤するときに各部屋にシュッとすると、翌日数匹出てきて死んでいる。思った以上に効果があって驚いた。1回で駆除では難しいので、定期的に行うとより効果があると感じる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする