曜日別特売

ギドラクス ハエ蚊用スプレー

ギドラクス ハエ蚊用スプレー - アース製薬ギドラクス ハエ蚊用スプレー - アース製薬ギドラクス ハエ蚊用スプレー - アース製薬ギドラクス ハエ蚊用スプレー - アース製薬ギドラクス ハエ蚊用スプレー - アース製薬ギドラクス ハエ蚊用スプレー - アース製薬ギドラクス ハエ蚊用スプレー - アース製薬

●高濃度処方で最強最速レベル※の効きめを実現。
●有効成分を過去最高濃度配合※
※アース製薬ハエ・蚊エアゾール商品対比
●ジェット噴射でハエ・蚊を落とす!
●プレミアムトリガーが指にフィット!軽く引きやすいので狙い撃ちしやすい!
●目、はな、のどにやさしい低刺激、無香料。

用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除成分1号灯油、LPG、DME、他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品タイプハエ蚊用シリーズギドラクス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66使用の目安室内のハエ・蚊には、閉め切って12畳(約20平方メートル)につき約1秒間噴射するか、直接噴射(屋内で使用する場合)/蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰)に1から2mの距離から1平方メートルあたり約1秒ずつ噴射(家や玄関の周りなどで使用する場合)香り無香料適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ利用場所屋内・屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1本(480mL)
注意
注意-人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※逆さまでスプレーしないでください。
※20秒以上連続噴射しないでください。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※本品は家庭用であり、公共の場では使用せず、家庭のみの使用に限定してください。
※十分な効果が得られるよう、定められた使用方法、使用量を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、農作物、衣類・寝具・家電にかからないようにしてください。
※目に入らないように注意し、入った場合には直ちに水でよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※本品は変色のおそれがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。また、ふすま、カーテン、家具、自動車などに噴射液がかかると、シミ等を残すおそれがあるので、そのような場所では使用しないこと。万一かかった場合は、直ちにふき取るか洗ってください。
※室内で噴射する際は、噴射する人以外の入室をさけ、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用後は換気してください。
※使用後は床が滑りやすくなるため、注意してください。
※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射してください。
※噴霧が風の影響を受けるときは、使用を避けてください。
※噴霧が草木に多量にかからないように注意してください。
※火炎に向かって使用しないでください。
※薬剤がかかった草木・壁などには触れないでください。
※魚毒性があるので、水槽や池などに噴射液が入らないように注意してください。
【保管及び取扱上の注意】
※直射日光や火気を避け、凍結のおそれのない温度の低い所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス/DME
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613259264901080140616
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする