曜日別特売

10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ

10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ - NETGEAR10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ - NETGEAR10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ - NETGEAR10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ - NETGEAR10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ - NETGEAR10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ - NETGEAR

・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8
・240W電源内蔵
・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。
・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます

仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-8X8F (XSM4316)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.05品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチポート数16(8 x 10G/マルチギガ、8 x 10G SFP+)消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時: 30.5/95.77Btu/hr型番XSM4316-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61325996XSM4316-100AJS
オープン
699,800
769,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする