7年保存バラエティ60食MIXセット

7年保存バラエティ60食MIXセット - エピオス7年保存バラエティ60食MIXセット - エピオス7年保存バラエティ60食MIXセット - エピオス7年保存バラエティ60食MIXセット - エピオス7年保存バラエティ60食MIXセット - エピオス

7年保存可能な玄米ごはん15食とバランススティック45食のバラエティ60食MIXセットです。 【玄米ごはん】 厳選原材料を使用(保存料・着色料等不使用)し「非常時でも便利で美味しいものを」というテーマでこだわりぬいた非常食です。 調理に関しては、アルファ米と異なり加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食でき、常温の環境下でも長期保存が可能です。 アレルギー特定原材料27品目不使用。 和風味・ケチャップライス味・カレーピラフ味のセットです。 【バランススティック】 おからパウダー配合で食物繊維が豊富! 水と一緒に摂取すると膨らむので、満腹感や満足感を実感できます。 セサミエスプレッソ・マーマレードチーズ・スイートストロベリーの3味MIXセットで備蓄食に最適です。 1食60g *本製品は乳を含む製品と共通の設備で製造しています。

用途災害時・非常時の備えになる非常食セットセット内容バランススティック(セサミエスプレッソ・スイートストロベリー・マーマレードチーズ)3味計45食と玄米ごはん(カレーピラフ味・和風味・ケチャップライス味)3味計15食の合計60食。品名7年保存バラエティ60食MIXセット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61337817SMS60
27,600
22,980
24,818(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする