BUFFALO(バッファロー)
ケーブルベルト
複数のケーブルをまとめるケーブルベルト
ベルトタイプのためまとめるケーブルの量で調整ができます
材質
ナイロン
色
ホワイト
難燃性
UL94 V-2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収容数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61324036
BCABWH12
約21
25.4×85×1
目安:12本(LANケーブルBL6TNシリーズ(ケーブル径6mm)を収容した場合)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61324045
BCABWH6
約16
25.4×64×18
目安:6本(LANケーブルBL6TNシリーズ(ケーブル径6mm)を収容した場合)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません