曜日別特売

ケーブルクリップ25個入り

ケーブルクリップ25個入り - BUFFALO(バッファロー)ケーブルクリップ25個入り - BUFFALO(バッファロー)ケーブルクリップ25個入り - BUFFALO(バッファロー)

ケーブルを結束するクリップ25個入り

材質ナイロンホワイト難燃性UL94 V-2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61324009BCAC11WH25約11目安:3本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61324018BCAC18WH25約18目安:7本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61324027BCAC23WH25約23目安:12本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする