23.8型液晶モニター

23.8型液晶モニター - プリンストン23.8型液晶モニター - プリンストン23.8型液晶モニター - プリンストン23.8型液晶モニター - プリンストン23.8型液晶モニター - プリンストン23.8型液晶モニター - プリンストン23.8型液晶モニター - プリンストン23.8型液晶モニター - プリンストン

安心して長く使える「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
100HzADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ、ゲーミングにも使える100Hz対応で高速かつ滑らかな映像表示が可能です。
ディスプレイスタンド部の溝はスマホスタンドにもなり、限られたスペースを有効にご使用いただけます。
長時間使用にも優しいフリッカー軽減機能・ブルーライト軽減機能に対応しています。

消費電力(W)約15.9、最大:約24.21、スリープモード:0.5表面処理ノングレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応) ver.1.4画面サイズ23.8型RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338325PTF-B241W-BKブラック
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61338334PTF-B241W-WHホワイト
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする