BUFFALO(バッファロー)
結束バンド(30本)/長さ140mm
長さ140mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です
30本入り
材質
ナイロン
最大結束径(Φmm)
約30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×3×4
難燃性
UL94 V0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61324054
BCAK140WH30
ホワイト
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61324079
BCAK140BK30
ブラック
¥
580
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください