BUFFALO(バッファロー)
床用モール T字分岐
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ
3本のモールをT字型で接続する時に便利です。
材質
ABS
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61323659
BC-ML2T75BE
75用
ベージュ
79×20.3×149
43×14.7
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323668
BC-ML2T75GY
75用
グレー
79×20.3×149
43×14.7
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323738
BC-ML2T45BE
45用
ベージュ
48×12.5×105
21×7.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323747
BC-ML2T45GY
45用
グレー
48×12.5×105
21×7.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323957
BC-ML2T60BE
60用
ベージュ
64×14.5×134
30×9
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323966
BC-ML2T60GY
60用
グレー
64×14.5×134
30×9
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません