BUFFALO(バッファロー)
床用モール 曲がり
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ
2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質
ABS
内容量
1台
全8種類を絞り込む
幅(mm)
30用
45用
60用
75用
色
グレー
ベージュ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61323625
BC-ML2M30BE
30用
ベージュ
33×10×61.5
11.8×5.3
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323634
BC-ML2M30GY
30用
グレー
33×10×61.5
11.8×5.3
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323686
BC-ML2M45BE
45用
ベージュ
48×12.5×76.5
21×7.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323695
BC-ML2M45GY
45用
グレー
48×12.5×76.5
21×7.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323808
BC-ML2M60BE
60用
ベージュ
64×14.5×99
30×9
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
61323817
BC-ML2M60GY
60用
グレー
64×14.5×99
30×9
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61323905
BC-ML2M75BE
75用
ベージュ
79×20.3×114
43×14.3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
61323914
BC-ML2M75GY
75用
グレー
79×20.3×114
43×14.3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません