曜日別特売

スマートウォッチHSシリーズ スクエア

スマートウォッチHSシリーズ スクエア - アリアススマートウォッチHSシリーズ スクエア - アリアススマートウォッチHSシリーズ スクエア - アリアススマートウォッチHSシリーズ スクエア - アリアス
(1件のレビュー)

日常での操作性向上を目指し、フルタッチパネル方式を採用。1.69インチの大画面液晶で、スワイプとタップで操作もスイスイ。
ガラス製大型液晶画面なのに本体重量35gと軽量なので、装着時のストレスも軽減されます。

寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11質量(g)34機能メイン画面カスタマイズ、心拍、血中酸素、カメラ遠隔、歩数、SNS/SMS通知、カロリー、睡眠測定、スマホ発見、距離、天気、音楽の操作防塵防水性能日常生活防水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61337939WW22007BKブラック
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
61337948WW22007BUブルー
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61337957WW22007PKピンク
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-15
用途: 散歩等健康管理
農・林・水産業

注文から届くまで10日くらいかかり、キャンセルする寸前に届きました。
機能がシンプル、画面も大きく使いやすいですが血圧測定ができないのが残念、まあ普通に健康管理するには問題ないでしょう。
アプリについて、付属説明書のQRコードを使うとクレジット情報が要求されました、スマホでストアからダウンロードしてください。一部アプリがスマホのセキュリティにはじかれているようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする