曜日別特売

USB-C 6in1ハブ ポータブル

USB-C 6in1ハブ ポータブル - FeeltekUSB-C 6in1ハブ ポータブル - FeeltekUSB-C 6in1ハブ ポータブル - FeeltekUSB-C 6in1ハブ ポータブル - FeeltekUSB-C 6in1ハブ ポータブル - FeeltekUSB-C 6in1ハブ ポータブル - Feeltek

USB-Cインターフェイスで同時に充電/データアクセスが可能です。
HDMIポートで最大4Kの映像を出力可能。
USB3.1の高速転送が可能。
6種のインターフェイスで複数の端末にアクセス/転送します。
耐久性を強化した特殊な編組繊維で被覆されたケーブルを採用しています。

寸法(mm)幅265×奥行45×高さ16質量(g)80±5出力USB-C100W PDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1(10/100/1000M)、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット×1、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1:8K@30HzMax@30HzMax、2:4K@60HzMax内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338280HCM006AP2F
9,982
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする