曜日別特売

USB-C 8in1ハブ ポータブル

USB-C 8in1ハブ ポータブル - FeeltekUSB-C 8in1ハブ ポータブル - FeeltekUSB-C 8in1ハブ ポータブル - Feeltek

HDMIとVGAの2画面同時出力が可能、2台の異なるディスプレイ機器の使用に適しています。
Thunderbolt 3 をサポートしています。
標準3.5mmオーディオportを搭載、HDMI・VGA・SDカードスロット・USB-A、USB-C・イーサネットポートを備えた8in1で業務用とプライベート用の両方のニーズを満たすスペックです・

寸法(mm)幅280×奥行60×高さ16質量(g)111±5出力USB-C 100WPDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)、VGA×1(1080p@60Hz対応)、3.5mmオーディオジャック入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338237UCH008AP2
10,727
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする