アース製薬
アース極太虫よけ線香コールマン
コールマンとコラボ!パワフルな虫よけ線香。アウトドア仕様の通常線香よりも太さ&煙量が3倍(メーカー比)の極太虫よけ線香に、専用の吊り下げ式線香皿付です。
用途
ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)の忌避
セット内容
1セット(線香10巻入+線香皿1個入)
種別
虫よけ線香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×76×144
香り
ビャクダンの香り
有効成分
メトフルトリン
適合害虫
ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)
使用場所
屋外専用
内容量
1個(1セット)
注意
※【使用上の注意】
※【アース極太虫よけ線香】
※定められた使用方法を守ってください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※本品は煙が多く出る仕様のため、必ず屋外で使用してください。
※線香を使用する際は、1皿で2巻以上を同時に使用したり、2ヵ所以上に点火しないでください。線香皿が高温になってやけどをするおそれがあります。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。本品は必ず付属の線香皿、または専用の線香立て、燃焼具でお使いください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴの側では使用しないでください。
※火のついた線香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。また、線香が倒れないように注意してください。
※【アース極太虫よけ線香吊り下げ式線香皿】
※異常燃焼の原因となるので、使用後の灰は火が消えた後冷えてからその都度捨ててください。
※線香をセットするときは、立ち消えの原因となることがあるので、線香皿の縁(金属部分)に触れないように注意してください。
※線香皿は必ずフタをして使用してください。
※線香皿には紙片、マッチ棒など燃えやすいものや異物を入れないでください。
※使用回数が増えると、フタの表面に油のような汚れが付着する場合があります。直接触れずに乾いた布などでふき取ってください。
※使用回数が増えて白いマットにヤニがたまったり、フタに付着したヤニが線香に落下すると立ち消えのおそれがあります。定期的に中性洗剤を用いて洗い流し、よく乾燥させてから使用してください。
※使用中、子供やペットが触れないよう注意してください。
※線香皿の白いマットは不燃性のガラス繊維です。(アスベストではありません。)
※白いマットは取り外さずに点火した線香を炎が確実に消えたのを確認してから直接置いて使用してください。
※吊り下げて使用する場合、素肌に直接当たらないようにしてください。
※大型の線香には使用できません。
※【保管上の注意】
※【アース極太虫よけ線香】
※保管及び取扱上の注意
※直射日光や湿気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61325759
-
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください