アリの巣コロリ

アリの巣コロリ - アース製薬アリの巣コロリ - アース製薬アリの巣コロリ - アース製薬アリの巣コロリ - アース製薬アリの巣コロリ - アース製薬アリの巣コロリ - アース製薬アリの巣コロリ - アース製薬
(1件のレビュー)

●アリの生態を徹底研究!よく食べ、よく効く!ヒアリなどのいろいろなアリに
●超強力誘引巣ごと全滅!ヒアリ・アルゼンチンアリにも※ヒアリ・アルゼンチンアリなどの外来アリは、大きなコロニーを形成した場合、巣の防除が困難になります。最寄りの地方環境事務所や自治体にご連絡ください。
【容器・エサの6つの特長】
・アリが全方向から侵入できる容器形状
・耐水仕様だからどこでも置きやすい
・植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型
・アリが食いつきやすいギザギザ形状の駆除エサ
・薬剤が飛び散らないので、お子様・ペットのいるご家庭にも
・いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤
【巣ごと全滅するメカニズム】
(1)こだわりの誘引剤で強力誘引。見つけたアリが仲間を呼んでたくさん食いつく。
(2)どんどん巣の中へ持ち帰り、巣の中のアリたちに分け与える。
(3)女王アリ、働きアリ、幼虫などにも効きめが広がり巣ごと全滅。
●雨に強い設計!
●半生タイプ
●置くだけ!

用途アリ、アリの巣の駆除成分【有効成分】フィプロニル種別置き型シリーズアリの巣コロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×10適合害虫クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ有効期間約1ヵ月(使用環境によって異なります。)使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、庭先、通気口の近く使用期間約1ヵ月(使用環境によって異なります。)利用場所屋内・屋外内容量1個(6個)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解したうえで使用する。
※開封後は速やかに使用する。
※戸外では雨の日を避け、また直射日光のあたらない所で使用する。
※アリの種類、生理状態によっては誘引されにくいこともあるので、時間や場所を変えて置き直す。
※シロアリや羽アリは誘引されない。(これらの防除にはシロアリアースやアリアースを使用する。)
※子供やペットが薬剤を口にしないよう十分に注意する。
※万一誤食した場合は、医師の診療を受ける。
※食品や飼料と区別し、子供の手の届かない所に保管する。
※食品や飼料と区別し、子供の手の届かない所に保管する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613257254901080197313
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61325725
2024-08-09
用途: 車備品

駐車時にアリの巣をいくつか見つけたので購入しました。
前に使用していた粉末タイプより使い勝手が良いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする