曜日別特売

IP20 Telephone シルバー

IP20 Telephone シルバー - JACOB JENSEN

MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます)
メッセージウェイティング、メッセージランプ機能
受話器のボリュームレベル5段階調節
DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODEC
RFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート
標準SIPプロトコルをサポート
設置方法は机上、壁掛け兼用
動的音声検知、バッファ
IEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポート
HTTPによるプログラムアップデート
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)
PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能
受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能

材質ABS樹脂シルバーサイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE:DE18-0109005内容量1台
注意
※日本での認証は取得しております。
※本機を使用するには IPアドレスの設定が必要となります。
※本機を使用するためにはPoE機器あるいはPBXに接続する必要があります。
※本機はSkypeやIMなどのVoIP(IP電話)サービスの電話機としてはご利用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61337336JJN010038-
29,00026,980
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09083911JJN010038【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
29,00026,980
21,750
アウトレット
23,925(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする