虫よけカオリング大人用 殺虫成分不使用

虫よけカオリング大人用 殺虫成分不使用 - 金鳥(KINCHO)虫よけカオリング大人用 殺虫成分不使用 - 金鳥(KINCHO)虫よけカオリング大人用 殺虫成分不使用 - 金鳥(KINCHO)虫よけカオリング大人用 殺虫成分不使用 - 金鳥(KINCHO)虫よけカオリング大人用 殺虫成分不使用 - 金鳥(KINCHO)

殺虫成分不使用。グリーンの香りの虫よけリング。天然精油配合。水に濡れてもOK!6個入(3色×2個)。使い切りタイプ。●アウトドアに●ガーデニングに●虫が嫌がるグリーンの香り成分配合。殺虫成分は含みません。●伸縮性のあるシリコーン製のブレスレットタイプなので、簡単に装着可能。●分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。

用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ【有効時間】約12時間内容量1パック(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61325524-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする