アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー

アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー - 金鳥(KINCHO)アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー - 金鳥(KINCHO)アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー - 金鳥(KINCHO)アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー - 金鳥(KINCHO)アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー - 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

アリの行列を阻止。直径1mm極細ノズル付。木材の割れ目、食害された小穴にも。速効性UP(メーカー比)。便利なガス抜きキャップ付き。生活害虫防除剤協議会登録。300mL●直接噴射、侵入防止の両方に使えます。●侵入防止効果が長期間持続します。●害虫の潜む木材の隙間などに直接噴射注入できます。

用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、アミメアリ、ハチ、ゲジゲジ、ムカデ、シロアリ、キクイムシ、カメムシ、クモ、ケムシ、ワラジムシ、ユスリカ、チョウバエ、ガ、クヒアカツヤカミキリ内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61325786-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: アリの発生防止

極めて小さいアリが壁の電気スイッチの隙間から出てくるので、スイッチ周りの壁の中に散布しました。その後一切出てこなくなりましたので効果はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする