スマートウォッチHSシリーズファッションタイプ ピンクゴールド

スマートウォッチHSシリーズファッションタイプ ピンクゴールド - アリアススマートウォッチHSシリーズファッションタイプ ピンクゴールド - アリアス

おしゃれなストーンデザイン!画面が明るくて鮮明に見えます。女性生理周期リマインダー機能を搭載したレディースコンセプトモデルです。

寸法(mm)幅36×高さ36×奥行13ピンクゴールド質量(g)61g機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、スポーツ対応、メッセージ/電話通知、カメラ遠隔スイッチ、レディスサイクル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61337914WW20136S-PG
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする